OGIVA T CENTRALE M. 06-1/8 2070618
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2070618
Rubix:999190900055432
Produttore:2070618


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n / cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA T CENTRALE M. 06-1/8 2070618
RACCORDO A T CENTRALE 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n / cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | raccordo a t centrale (ogiva) |
| Connessione 2 | attacco filettato 1/8' (g1/8) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione