OGIVA DIRITTO M. 14-1/2 2011412

RACCORDI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX2011412
Rubix:999190900055377
Produttore:2011412
OGIVA DIRITTO M. 14-1/2 2011412

Riepilogo info tecniche

Materialeottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) + guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) + rondelle nylon/alluminio
Connessione 1tubo: 14,00 mm
Pressione massima di esercizio60 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO M. 14-1/2 2011412


RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO 1° Diametro Nominale Tubo:14.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) + guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) + rondelle nylon/alluminio
Connessione 1tubo: 14,00 mm
Pressione massima di esercizio60 bar
Profiloraccordo diritto maschio conico con ogiva (serie 200)
Connessione 2attacco: 1/2' bspt conica
Temperatura massima70 °C
Tipo di filettaturabspt
3,83 IVA esclusa
/ Unità
4,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore