TRANSAIR VENTED END-CAP 25MM 6625 25 00
Legris Tappo terminale ventilato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:6625 25 00
Rubix:999200500033608
Produttore:6625 25 00


Riepilogo info tecniche
| Materiale | polimero |
|---|---|
| Connessione 1 | 25 mm |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : TRANSAIR VENTED END-CAP 25MM 6625 25 00
I raccordi Transair per tubi in alluminio si installano rapidamente e con un minimo di utensili. Tutti i raccordi Transair sono progettati per adattarsi saldamente ai tubi in alluminio Transair, aumentando l'efficienza del sistema e prevenendo le perdite di aria compressa. I raccordi Transair sono disponibili in una varietà di stili per facilitare l'assemblaggio e la progettazione di sistemi di aria compressa, vuoto e gas industriali/inerti. Tutti i componenti Transair possono essere integrati in sistemi esistenti in rame o acciaio, consentendo una facile espansione di un sistema esistente. Il design "full bore" dei raccordi Transair, abbinato al basso coefficiente di attrito del tubo in alluminio, garantisce un flusso ottimale in tutto il sistema di aria compressa. Tutti i raccordi sono riciclabili al 100%, privi di silicone e realizzati con materiali che non consentono la propagazione di fiamme. Tutti i raccordi sono conformi allo standard UL94HB. Parker Hannifin garantisce che tutti i componenti Transair sono privi di difetti di materiale e lavorazione per 10 anni dalla data di installazione. I raccordi Transair da 1/2" (16,5 mm), 1" (25 mm) e 1-1/2" (40 mm) utilizzano la tecnologia push-to-connect. Tutti i raccordi vengono spediti dalla fabbrica pre-tranciati e marcati. Per l'installazione, è sufficiente spingere il tubo nel raccordo finché il segno di inserimento non incontra l'estremità del raccordo. Non è necessario stringere ulteriormente il dado del raccordo. Tutti i tubi da 1/2", 1" e 1-1/2" vengono forniti dalla fabbrica con la profondità di inserimento premarcata, ma se è necessario un taglio sul campo, la profondità di inserimento deve essere marcata utilizzando uno strumento di marcatura Transair. I raccordi Transair da 2" (50 mm) e 2-1/2" (63 mm) utilizzano la tecnologia ad anello elastico. Con un raccordo ad anello elastico, un anello di ritegno in poliammide viene inserito in due fori all'estremità del tubo. Questo anello, insieme al serraggio dei dadi del raccordo con una chiave inglese, impedisce al raccordo di staccarsi dal tubo. Tutti i tubi da 2" e 2-1/2" vengono forniti dalla fabbrica con i fori per l'anello elastico preforati, ma se è necessario un taglio sul campo, i fori per l'anello elastico devono essere praticati utilizzando una maschera di foratura Transair. I raccordi Transair da 3" (76 mm), 4" (101 mm) e 6" (168 mm) utilizzano la tecnologia clamshell. Il raccordo a conchiglia è dotato di una cartuccia rimovibile (guarnizione) che si inserisce sull'estremità del tubo e ne impedisce lo scorrimento grazie alle alette presenti sull'estremità del tubo. Il raccordo viene quindi montato sopra le alette e la cartuccia e avvitato utilizzando uno schema a croce per evitare di spanare i bulloni. Tutti i tubi da 3", 4" e 6" vengono forniti dalla fabbrica già provvisti di alette, ma se è necessario un taglio sul campo, le alette devono essere realizzate con un utensile e una matrice Transair.
Applicazioni: Aria compressa, vuoto, gas industriale, gas inerte
Tempo di montaggio: 0,02
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a terminale
Dimensione attacco 1: 1, 25
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: 25, 1
Tipo attacco 2: n/a
Dimensione filettatura attacco (pollici): N/A
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa, Divisione Connettori per sistemi fluidi
Per tipo di fluido: Aria, gas industriali
Industria: Industriale generale
Pressione massima di esercizio: 232, 16 bar 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/ca
Temperatura massima di esercizio: 185, 85
Temperatura minima di esercizio: -4, -20
O.d. tubo 2 (pollici): N/A
O.d. del tubo 2 (mm): N/A
O.d. del tubo (pollici): 1
Orario del tubo (mm): 25
Stile di prodotto: Raccordo di unione
Stile di prodotto: Tubo
Tipo di prodotto: Tubi per aria compressa
Quantità per scatola: 1
Forma: Tappo di chiusura con sfiato
Senza silicone: Sì
Specifiche Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualità dell'aria), TUV, CE 2014/68/EU
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 1, 0,03
Peso: 0,21, 0,061
Tempo di montaggio: 0,02
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a terminale
Dimensione attacco 1: 1, 25
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: 25, 1
Tipo attacco 2: n/a
Dimensione filettatura attacco (pollici): N/A
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa, Divisione Connettori per sistemi fluidi
Per tipo di fluido: Aria, gas industriali
Industria: Industriale generale
Pressione massima di esercizio: 232, 16 bar 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/ca
Temperatura massima di esercizio: 185, 85
Temperatura minima di esercizio: -4, -20
O.d. tubo 2 (pollici): N/A
O.d. del tubo 2 (mm): N/A
O.d. del tubo (pollici): 1
Orario del tubo (mm): 25
Stile di prodotto: Raccordo di unione
Stile di prodotto: Tubo
Tipo di prodotto: Tubi per aria compressa
Quantità per scatola: 1
Forma: Tappo di chiusura con sfiato
Senza silicone: Sì
Specifiche Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualità dell'aria), TUV, CE 2014/68/EU
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 1, 0,03
Peso: 0,21, 0,061
Punti di forza
-Tecnologia di connessione rapida
Modulare e riutilizzabile
Resistente alla corrosione
Design a foro pieno
Portata ottimale
Riciclabile al 100%
Installazione più rapida
Costi di installazione ridotti
Pressurizzazione immediata
Leggero
Garanzia di 10 anni
Modulare e riutilizzabile
Resistente alla corrosione
Design a foro pieno
Portata ottimale
Riciclabile al 100%
Installazione più rapida
Costi di installazione ridotti
Pressurizzazione immediata
Leggero
Garanzia di 10 anni
Applicazioni
Assemblaggio di autoveicoli; alimenti e bevande; imballaggio; impianti industriali; aerospaziale; aria compressa; vuoto; gas industriali/inerti (ad es. argon, azoto, anidride carbonica).
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | polimero |
|---|---|
| Connessione 1 | 25 mm |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Profilo | transair |
| Connessione 2 | 25 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 85 °C |
| Pressione minima di esercizio | 0,001 bar |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione