Riferimenti
Camozzi:1510 8/6-1/8
Rubix:170000000469530
Produttore:1510 8/6-1/8

Documenti
Dettagli del prodotto : 50-1510-3356 1510 8/6-1/8
50-1510-3356 1510 8/6-1/8
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | in ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8 |
| Profilo | maschio diritto |
| Connessione 2 | r1/8 |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di filettatura | r |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
