NIPPLO CILINDRICO 3/8 1/2 1013812
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX1013812
Rubix:999190900054894
Produttore:1013812


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (uni en 12164 cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : NIPPLO CILINDRICO 3/8 1/2 1013812
NIPPLO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Attacco:3/8" 2° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (uni en 12164 cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | serie 100 |
| Connessione 2 | g1/2 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore