534215-TAPPO DI CHIUSURA B-3/8-20

Tappo di chiusura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:B-3/8-20
Rubix:160000000597593
Produttore:534215
EAN:4052568048662
534215-TAPPO DI CHIUSURA B-3/8-20

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato (tappo);pa, tpe-u (pur) (o-ring)
Connessione 13/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 534215-TAPPO DI CHIUSURA B-3/8-20


Tappo di chiusura B-3/8-20 Secondo DIN 908, con anello di tenuta. Dimensione del container=20, Nota materiali=(* Privo di rame e PTFE, * Conforme alla normativa RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)84x70x57 mm
Peso24,9 g
Materialeacciaio zincato (tappo);pa, tpe-u (pur) (o-ring)
Connessione 13/8
Profilob
Connessione 2g 3/8
Tipo di filettaturacilindrico
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
1,70 IVA esclusa
/ Unità
2,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore