RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842930

MANICA UGUALE - ACCIAIO INOX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:842930
Rubix:170000000534217
EAN:3660338062629
RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842930

Riepilogo info tecniche

Materialein acciaio inox
Connessione 1r1/8
Pressione massima di esercizio140 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842930


Pressione: 140 bar - Pressione minima (-0,99 bar). Temperatura di utilizzo: da -110°C a +300°C. Per fluidi alimentari e industrie chimiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialein acciaio inox
Connessione 1r1/8
Pressione massima di esercizio140 bar
Profilogomito conico femmina
Connessione 2r 1/8
Temperatura minima-110 °C
Temperatura massima300 °C
Tipo di filettaturabspp
Pressione minima di esercizio-0,99 bar
11,20 IVA esclusa
/ Unità
13,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione