50-2553-5256 2553 M5-1/8

Manicotto Riduzione 2553

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:2553 M5-1/8
Rubix:170000000469848
Produttore:50-2553-5256
50-2553-5256 2553 M5-1/8

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1m5
Pressione massima di esercizio80 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-2553-5256 2553 M5-1/8


L’ampia gamma di raccordi accessori Serie 2000 comprende giunzioni diritte, a L, a T, a croce, maschio o femmina e garantisce il supporto necessario alla progettazione di impianti per aria compressa.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato
Connessione 1m5
Pressione massima di esercizio80 bar
Profiloadattatore disuguale (riduttore femmina) - serie 2000
Connessione 2g 1/8
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima120 °C
€ 0,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione