Riferimenti
Titan Engineering:RPX2050838
Rubix:999190900055411
Produttore:2050838


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8,00 mm (diametro nominale tubo: 8,00 mm) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA L M. 08-3/8 2050838
RACCORDO A L 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8,00 mm (diametro nominale tubo: 8,00 mm) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | ogiva l |
| Connessione 2 | attacco filettato 3/8” (g3/8) secondo bsp cilindrica uni-iso 228 |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore