OGIVA DIRITTO F. 06-1/8 2020618
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2020618
Rubix:999190900055388
Produttore:2020618


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 6 mm (diametro tubo) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO F. 06-1/8 2020618
RACCORDO DIRITTO FEMMINA 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 6 mm (diametro tubo) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | raccordo diritto femmina ad ogiva (serie 200) |
| Connessione 2 | filettatura femmina g1/8 (bspp) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore