BOCCOLA DI SUPPORTO TUBO 16/14 2121400

RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX2121400
Rubix:999190900055512
Produttore:2121400
BOCCOLA DI SUPPORTO TUBO 16/14 2121400

Riepilogo info tecniche

Materialeottone uni en 12164 cw614n (bar); uni en 12165 cw617n (molded)
Connessione 1tubo 16/14
Pressione massima di esercizio60 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BOCCOLA DI SUPPORTO TUBO 16/14 2121400


BOCCOLA DI SUPPORTO 1° Diametro Nominale Tubo:16.00 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone uni en 12164 cw614n (bar); uni en 12165 cw617n (molded)
Connessione 1tubo 16/14
Pressione massima di esercizio60 bar
Profiloboccola di supporto (support bush)
Temperatura massima100 °C
0,35 IVA esclusa
/ Unità
0,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore