Riferimenti
Titan Engineering:RPX11312
Rubix:999190900055061
Produttore:11312


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio g 1/2 (bspp) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : T M.F.F. 1/2 11312
T M.F.F. 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio g 1/2 (bspp) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | serie 100 |
| Connessione 2 | femmina g 1/2 (bspp) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione