OGIVA T CENTRALE M. 12-3/8 2071238
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2071238
Rubix:999190900055439
Produttore:2071238


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (corpi uni en 12164 cw614n; guarnizioni nbr 70; rondelle nylon/alluminio) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø12 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA T CENTRALE M. 12-3/8 2071238
RACCORDO A T CENTRALE 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (corpi uni en 12164 cw614n; guarnizioni nbr 70; rondelle nylon/alluminio) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø12 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | raccordo a t centrale (ogiva) |
| Connessione 2 | 3/8' (filettatura g3/8) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione