NIPPLO CONICO 1/4 1/2 1021412

RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX1021412
Rubix:999190900054904
Produttore:1021412
NIPPLO CONICO 1/4 1/2 1021412

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Connessione 1g1/4
Pressione massima di esercizio60 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NIPPLO CONICO 1/4 1/2 1021412


NIPPLO CONICO 1° Diametro Nominale Attacco:1/4" 2° Diametro Nominale Attacco:1/2"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone
Connessione 1g1/4
Pressione massima di esercizio60 bar
Profilonipplo conico
Connessione 2g1/2
Tipo di filettaturabspp
1,40 IVA esclusa
/ Unità
1,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione