RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843003

MANICOTTO IRREGOLARE - ACCIAIO INOSSIDABILE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:843003
Rubix:170000000534276
EAN:3660338062926
RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843003

Riepilogo info tecniche

Materialein acciaio inox
Connessione 1g1/2
Pressione massima di esercizio140 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843003


Pressione: 140 bar - Pressione minima (-0,99 bar). Temperatura di utilizzo: da -110°C a +300°C. Per fluidi alimentari e industrie chimiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialein acciaio inox
Connessione 1g1/2
Pressione massima di esercizio140 bar
Profilofemmina/femmina
Connessione 2g 3/4
Temperatura minima-110 °C
Temperatura massima300 °C
Tipo di filettaturabsp
Pressione minima di esercizio-0,99 bar
26,12 IVA esclusa
/ Unità
31,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore