PROLUNGA M.1/8 F.1/8 L.22 12318L22
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX12318L22
Rubix:999190900055152
Produttore:12318L22


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra) / uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PROLUNGA M.1/8 F.1/8 L.22 12318L22
PROLUNGA 1° Diametro Nominale Attacco:1/8" 2° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra) / uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Connessione 2 | g1/8 |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore