RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843020

TAPPO, CONICO CON PRESA ESAGONALE 6 - ACCIAIO INOSSIDABILE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:843020
Rubix:170000000534289
EAN:3660338063053
RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843020

Riepilogo info tecniche

Materialein acciaio inox
Connessione 1r1/2
Pressione massima di esercizio140 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843020


Pressione: da -0,99 a 140 bar. Temperatura di utilizzo: da -110°C a +300°C. Per fluidi alimentari e industrie chimiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialein acciaio inox
Connessione 1r1/2
Pressione massima di esercizio140 bar
Profilospina conica maschio - esagono incassato
Connessione 2r 1/2
Temperatura minima-110 °C
Temperatura massima300 °C
Tipo di filettaturar
Pressione minima di esercizio-0,99 bar
13,37 IVA esclusa
/ Unità
16,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione