Riferimenti
Titan Engineering:RPX2111600
Rubix:999190900055503
Produttore:2111600


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (corpi in ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n) |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA PER TUBO 16/14 2111600
OGIVA 1° Diametro Nominale Tubo:16.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (corpi in ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n) |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | raccordi ad ogiva (compression fittings) |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore