MUFFOLA, SERIE FPT, ESECUZIONE RSK, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/2, SECONDO ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1823300008
Viti di chiusura e inserti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:1823300008
Rubix:160000000692174
Produttore:1823300008


Riepilogo info tecniche
| Materiale | in ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : MUFFOLA, SERIE FPT, ESECUZIONE RSK, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/2, SECONDO ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1823300008
Accessori per raccordi a vite, Viti di chiusura e inserti
FPT-S-RSK-G012-G012
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | in ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Profilo | manicotto (fpt-s-rsk g 1/2 - g 1/2), ottone |
| Connessione 2 | 1/2 |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Codice doganale | 73181692 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione