OGIVA DIRITTO M. 18-1/2 2011812

RACCORDI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX2011812
Rubix:999190900055380
Produttore:2011812
OGIVA DIRITTO M. 18-1/2 2011812

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (corpo cw614n/cw617n) con guarnizioni nbr 70 (tenuta)
Connessione 118,00 mm
Pressione massima di esercizio60 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO M. 18-1/2 2011812


RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO 1° Diametro Nominale Tubo:18.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone (corpo cw614n/cw617n) con guarnizioni nbr 70 (tenuta)
Connessione 118,00 mm
Pressione massima di esercizio60 bar
Profilodiritto maschio conico (ogiva)
Connessione 21/2'
Temperatura massima100 °C
Tipo di filettaturabspt
5,13 IVA esclusa
/ Unità
6,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore