RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 859698

Regol. flusso inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859698
Rubix:170000000537882
EAN:3660338146817
RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 859698

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox 316l
Connessione 1g 3/8
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 859698


Filettatura corta (orientabile). Tenuta in FKM. Inox 316L
da -10°C a +120°C
da 1 bar a 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox 316l
Connessione 1g 3/8
Pressione massima di esercizio10 bar
Profiloregolatore di flusso di scarico (raccordo da portagomma a filetto) in acciaio inox aisi 316l - g 3/8 ingresso filettato / 3/8 uscita portagomma. progettato per la regolazione del flusso di scarico nei sistemi pneumatici. guarnizioni fkm utilizzate nella famiglia di raccordi inox mecaline (vedi catalogo).
Connessione 23/8
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Tipo di filettaturabsp
201,35 IVA esclusa
/ Unità
245,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione