00003023-ARTICOLO M-5ALN-4

Gomito a gomito - M5AL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:M-5ALN-4
Rubix:999221025030166
Produttore:M-5ALN-4
EAN:3618035942133
00003023-ARTICOLO M-5ALN-4

Riepilogo info tecniche

Materialervs
Connessione 1external thread (m)
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00003023-ARTICOLO M-5ALN-4


I raccordi miniaturizzati della serie M e MS sono destinati all'uso con connessioni pneumatiche in aree ristrette. Gli stili nipplo e gomito per tubo flessibile accettano tubi in nylon, nylon morbido e poliuretano. Il corpo della serie MS è in acciaio inossidabile, il che rende possibile l'uso di questo raccordo in applicazioni corrosive.
M5AL, raccordo miniaturizzato - Gomito orientabile a resca

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x13x12 mm
Peso4 g
Materialervs
Connessione 1external thread (m)
Pressione massima di esercizio10 bar
Connessione 2barb for ø4/2,5 mm tubing (nylon)
Paese d'origineJP
Codice doganale74122000
3,89 IVA esclusa
/ Unità
4,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione