PORTAGOMMA CIL. 09-1/8 1190918
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX1190918
Rubix:999190900055099
Produttore:1190918


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø 9 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 09-1/8 1190918
PORTAGOMMA MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:9.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø 9 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | portagomma maschio cilindrico con o-ring |
| Connessione 2 | g1/8 (1/8') |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | cilindrico |
| Pressione minima di esercizio | 0,9 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore