9687-VALVOLA DI SCARICO RAPIDO SE-3/8-B

Valvola di scarico rapida

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SE-3/8-B
Rubix:160000000578864
Produttore:9687
EAN:4052568001995
9687-VALVOLA DI SCARICO RAPIDO SE-3/8-B

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio estetico
Connessione 1g 3/8
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9687-VALVOLA DI SCARICO RAPIDO SE-3/8-B


Valvola a scarico rapido SE-3/8-B Funzione valvola=Scarico rapido, Collegamento pneumatico, porta 1=G3/8, Collegamento pneumatico, porta 2=G3/8, Tipo di montaggio=Filettato, Portata nominale standard, scarico=2760 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x45x65 mm
Peso173 g
Materialealluminio estetico
Connessione 1g 3/8
Pressione massima di esercizio10 bar
Connessione 2g 3/8
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 62,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione