OGIVA T INTERMEDIO 10 2091000
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2091000
Rubix:999190900055461
Produttore:2091000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | diametro nominale tubo:10 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA T INTERMEDIO 10 2091000
RACCOROD A T INTERMEDIO 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | diametro nominale tubo:10 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | t intermedio (serie 200) |
| Connessione 2 | diametro nominale tubo:10 mm |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione