RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843012

TAPPO MASCHIO CILINDRICO ESAGONALE - ACCIAIO INOX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:843012
Rubix:170000000534282
EAN:3660338062988
RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843012

Riepilogo info tecniche

Materialein acciaio inox
Connessione 1g1/4
Pressione massima di esercizio140 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 843012


Pressione: 140 bar - Pressione minima (-0,99 bar). Temperatura di utilizzo: da -110°C a +300°C. Per fluidi alimentari e industrie chimiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialein acciaio inox
Connessione 1g1/4
Pressione massima di esercizio140 bar
Profilotappo parallelo maschio (testa esagonale), acciaio inox aisi 316l
Connessione 29 mm (portagomma)
Temperatura minima-110 °C
Temperatura massima300 °C
Tipo di filettaturabspp
Pressione minima di esercizio-0,99 bar
11,28 IVA esclusa
/ Unità
13,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione