Riferimenti
Titan Engineering:RPX2011012
Rubix:999190900055372
Produttore:2011012


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpo); guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549 / ul157); rondelle nylon/alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | ø tubo 10 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO M. 10-1/2 2011012
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpo); guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549 / ul157); rondelle nylon/alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | ø tubo 10 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | ogiva diritto maschio conico |
| Connessione 2 | 1/2' (g1/2) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore