PORTAGOMMA CIL. 14-1/4 119Z1414
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX119Z1414
Rubix:999190900055130
Produttore:119Z1414


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | 14,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 14-1/4 119Z1414
PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Tubo:14.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | 14,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | maschio cilindrico |
| Connessione 2 | 1/4' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore