Riferimenti
Camozzi:2530 1/2-1/4
Rubix:170000000469823
Produttore:2530 1/2-1/4




Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/2 (gas conico iso 7 / bspt) |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
Dettagli del prodotto : 50-2530-5957 2530 1/2-1/4
Raccordi accessori Serie 2000 in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/2 (gas conico iso 7 / bspt) |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Profilo | riduzione conica |
| Connessione 2 | g1/4 (gas cilindrico iso 228 / bsp) |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di filettatura | bspt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione