OGIVA PASSAPARETE D.10 2041000
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:2041000
Rubix:999190900055403


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø10 mm (ogiva) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA PASSAPARETE D.10 2041000
RACCORDO PASSAPARETE 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø10 mm (ogiva) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | ogiva passaparete |
| Connessione 2 | tubo ø10 mm (ogiva) |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore