Riferimenti
Titan Engineering:RPX11101
Rubix:999190900055048
Produttore:11101


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone cw614n (uni en 12164) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1' (bspp) femmina |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : T F.F.F. 1 11101
T F.F.F. 1° Diametro Nominale Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone cw614n (uni en 12164) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1' (bspp) femmina |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | t (raccordo a t) |
| Connessione 2 | g1' (bspp) femmina |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore