Riferimenti
Titan Engineering:RPX1011234
Rubix:999190900054883
Produttore:1011234


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone cw614n/cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : NIPPLO CLINDRICO 1/2 3/4 1011234
NIPPLO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Attacco:1/2" 2° Diametro Nominale Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone cw614n/cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Connessione 2 | 3/4' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore