Riferimenti
Camozzi:1510 10/8-1/4
Rubix:170000000469535
Produttore:1510 10/8-1/4

Documenti
Dettagli del prodotto : 50-1510-3557 1510 10/8-1/4
50-1510-3557 1510 10/8-1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 |
| Profilo | maschio diritto (raccordo a pressione) |
| Connessione 2 | tubo 10/8 mm (a innesto) |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di filettatura | bspt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
