Riferimenti
Titan Engineering:RPX2101000
Rubix:999190900055480
Produttore:2101000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 mm (1° diametro nominale tubo) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : DADO PER OGIVA 10 2101000
DADO 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 mm (1° diametro nominale tubo) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | ogiva |
| Connessione 2 | m16x1,5 |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione