RACCORDO RIDUTTORE, SERIE FPT, ESECUZIONE RDZ, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/2, SECONDO ATTACCHI ARIA 1823391014

Ugello di riduzione serie FPT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:1823391014
Rubix:999180700022008
Produttore:1823391014
RACCORDO RIDUTTORE, SERIE FPT, ESECUZIONE RDZ, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/2, SECONDO ATTACCHI ARIA 1823391014

Riepilogo info tecniche

Materialeottone, cloruro di polivinile
Connessione 112
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO RIDUTTORE, SERIE FPT, ESECUZIONE RDZ, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/2, SECONDO ATTACCHI ARIA 1823391014


Nipplo di riduzione, versione RDZ

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone, cloruro di polivinile
Connessione 112
Pressione massima di esercizio16 bar
Profilonipplo di riduzione, filettatura interna ed esterna (fpt-s-rdz)
Connessione 2g 3/8
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Tipo di filettaturabspp
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale73079980
5,98 IVA esclusa
/ Unità
7,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione