Riferimenti
Titan Engineering:2051412
Rubix:999190900055417


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (corpi cw614n/cw617n) con tenute in nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | 14,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA L M. 14-1/2 2051412
RACCORDO A L 1° Diametro Nominale Tubo:14.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (corpi cw614n/cw617n) con tenute in nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | 14,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | ogiva l m (raccordo a l maschio), serie 200 |
| Connessione 2 | 1/2' (g1/2) |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione