Riferimenti
Titan Engineering:RPX11301
Rubix:999190900055060
Produttore:11301


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio g1' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : T M.F.F. 1 11301
T M.F.F. 1° Diametro Nominale Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio g1' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | t m.f.f. (off-set male tee) |
| Connessione 2 | femmina g1' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione