PORTAGOMMA CIL. 09-1/2 119Z0912
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX119Z0912
Rubix:999190900055118
Produttore:119Z0912


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | ø 9 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 09-1/2 119Z0912
PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Tubo:9.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | ø 9 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | portagomma maschio con o-ring |
| Connessione 2 | g1/2 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore