Riferimenti
Titan Engineering:RPX10901
Rubix:999190900055007
Produttore:10901


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1' (1') |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : L F.F. 1 10901
ELLE F.F. 1° Diametro Nominale Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1' (1') |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | gomito l femmina-femmina (f/f), serie 100 |
| Connessione 2 | g1' (1') |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore