OGIVA PASSAPARETE D.12 2041200
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2041200
Rubix:999190900055404
Produttore:2041200


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpo) / ottone uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | ø12 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA PASSAPARETE D.12 2041200
RACCORDO PASSAPARETE 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpo) / ottone uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | ø12 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | ogiva (passaparete) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione