PORTAGOMMA CIL. 09-1/4 119Z0914
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX119Z0914
Rubix:999190900055119
Produttore:119Z0914


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 9,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 09-1/4 119Z0914
PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Tubo:9.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 9,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
| Profilo | portagomma maschio cilindrico |
| Connessione 2 | attacco 1/4' |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore