PORTAGOMMA FEMMINA 07-1/8 1220718
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:1220718
Rubix:999190900055143


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 1° diametro nominale tubo: 7,00 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA FEMMINA 07-1/8 1220718
PORTAGOMMA FEMMINA 1° Diametro Nominale Tubo:7.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 1° diametro nominale tubo: 7,00 mm |
| Profilo | portagomma femmina (serie 100, attacco filettato g1/8/bspp) |
| Connessione 2 | 1/8' (g1/8) |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione