MANICOTTO FILETTATO 3/8 3/8 10338
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX10338
Rubix:999190900054925
Produttore:10338


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANICOTTO FILETTATO 3/8 3/8 10338
MANICOTTO FILETTATO 1° Diametro Nominale Attacco:3/8" 2° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Connessione 2 | g3/8 |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione