Riferimenti
Camozzi:2010.25
Rubix:170000000469706
Produttore:50-2010-0057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-2010-0057 2010 1/4
L’ampia gamma di raccordi accessori Serie 2000 comprende giunzioni diritte, a L, a T, a croce, maschio o femmina e garantisce il supporto necessario alla progettazione di impianti per aria compressa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Profilo | gomito maschio fisso, raccordi in ottone serie 2000 (mod. 2010) |
| Connessione 2 | r 1/4 |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di filettatura | bspt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore