PORTAGOMMA CIL. 12-1/4 1191214
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX1191214
Rubix:999190900055105
Produttore:1191214


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 12,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 12-1/4 1191214
PORTAGOMMA MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 12,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | cilindrico 12-1/4 |
| Connessione 2 | attacco 1/4' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore