Riferimenti
Titan Engineering:RPX2100600
Rubix:999190900055478
Produttore:2100600


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (corpo e dado) |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 6 (tubo 6,00 mm) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : DADO PER OGIVA 06 2100600
DADO 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (corpo e dado) |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 6 (tubo 6,00 mm) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | 6 |
| Connessione 2 | filettatura interna m10x1 |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Tipo di filettatura | metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore