00766337-RACCORDO A CALZAMENTO KFG2H0806-01S

Connettore maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KFG2H0806-01S
Rubix:999180300036582
Produttore:KFG2H0806-01S
00766337-RACCORDO A CALZAMENTO KFG2H0806-01S

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inossidabile
Connessione 1ø8 x ø6
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00766337-RACCORDO A CALZAMENTO KFG2H0806-01S


I raccordi serie KFG2 possono funzionare con temperature ambiente di esercizio del fluido (tipo a gomito girevole). Grazie alla loro costruzione e all'esclusivo collegamento degli inserti di tenuta, questi raccordi senza grasso offrono alti livelli di resistenza alla corrosione e possono essere utilizzati con numerosi materiali di tubazioni.
•Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Easy maintenance.
•Expanded operating temperature range.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D. x I.D.: 0806 (Ø8 x Ø6)
Port Size: 01 (R 1/8)
Sealant: S (Sealant)

Punti di forza

•Materiale privo di grasso e NPT come filettatura di connessione

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inossidabile
Connessione 1ø8 x ø6
Pressione massima di esercizio10 bar
Connessione 2r 1/8
Tipo di filettaturar
17,70 IVA esclusa
/ Unità
21,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione