PORTAGOMMA CIL. 09-3/8 1190938
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:1190938
Rubix:999190900055100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n / cw617n); guarnizione nbr (nbr 70); rondelle al/nylon |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio bsp parallelo (attacco 3/8') |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 09-3/8 1190938
PORTAGOMMA MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:9.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n / cw617n); guarnizione nbr (nbr 70); rondelle al/nylon |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio bsp parallelo (attacco 3/8') |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | cilindrico con o-ring (portagomma maschio art.119) |
| Connessione 2 | diametro nominale tubo 9,00 mm |
| Temperatura massima | 140 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore