00003032-RACCORDO ORIENT.M5-TUBO 4X2,5 M-5ALU-4

Gomito a gomito - M5AL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:M-5ALU-4
Rubix:999220110001298
Produttore:M-5ALU-4
EAN:3618035942102
00003032-RACCORDO ORIENT.M5-TUBO 4X2,5 M-5ALU-4
Riepilogo info tecniche
Materialervs
Connessione 1m5x0,8
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00003032-RACCORDO ORIENT.M5-TUBO 4X2,5 M-5ALU-4


I raccordi miniaturizzati della serie M e MS sono destinati all'uso con connessioni pneumatiche in aree ristrette. Gli stili nipplo e gomito per tubo flessibile accettano tubi in nylon, nylon morbido e poliuretano. Il corpo della serie MS è in acciaio inossidabile, il che rende possibile l'uso di questo raccordo in applicazioni corrosive.
M5AL, raccordo miniaturizzato - Gomito orientabile a resca

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x13x12 mm
Peso4 g
Materialervs
Connessione 1m5x0,8
Pressione massima di esercizio10 bar
Connessione 2hose barb for ø4 mm tubing (ø4/ø2,5 mm)
Paese d'origineJP
Codice doganale74122000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,89 IVA esclusa
/ Unità
4,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione