Riferimenti
Camozzi:2070 1/2-1/2
Rubix:170000000469752
Produttore:50-2070-0059


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/2 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-2070-0059 2070 1/2-1/2
50-2070-0059 2070 1/2-1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/2 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Profilo | tee di scorrimento con perno uguale |
| Connessione 2 | r 1/2 |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione